Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     1085-210803
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06032 101 402
EAN/GTIN:
     4008496746460
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
  • Die wichtigsten Typen nun auch im praktischen 2er Blister.
    - Auch bestens geeignet für den Einzelhandel.
    - Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Die doppelte Anzahl an Zellen pro Packung.
    - Größere Packung schreckt Ladendiebe ab.
    - Neue Packungsgröße und Design passen perfekt in den Aufbau eines Batterieregals.
    - Erfüllt die Erwartungen des bequemen „One-Stop-Shopper“.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Form
Rund
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
230 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
4.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
10 g
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
7
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,74*
€ 1,08*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 1,08*
6 Tage
693
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,08*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,95*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.