Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23197 Badetuch 70 x 140 cm Baumwolle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23197 Badetuch 70 x 140 cm Baumwolle Grau
Kela 23197 Badetuch 70 x 140 cm Baumwolle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36951834
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23197
EAN/GTIN:
     4025457231971
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Stoffgewicht
500 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
70 x 140 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23177
ab € 10,53*
Ähnlich
kela
23181
ab € 10,53*
Ähnlich
kela
23201
ab € 10,41*
Ähnlich
kela
23307
ab € 10,65*
Ähnlich
kela
24595
ab € 10,54*
Ähnlich
kela
23320
ab € 10,51*
Ähnlich
kela
24591
ab € 10,51*
Ähnlich
kela
24583
ab € 10,54*
Ähnlich
kela
24587
ab € 10,49*
Ähnlich
kela
23275
ab € 10,52*
Ähnlich
kela
23247
ab € 10,50*
Ähnlich
kela
23295
ab € 10,55*
Ähnlich
kela
23279
ab € 10,54*
Ähnlich
kela
23243
ab € 10,53*
Ähnlich
kela
23259
ab € 10,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.