Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5995 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 5995 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Olympia 5995 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Olympia 5995 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37729556
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5995
EAN/GTIN:
     4030152059959
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90318080
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
0.9 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5977
ab € 3,01*
Zubehör
Olympia
5993
ab € 9,22*
Zubehör
Olympia
5967
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,52*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.