Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6102 Türen-/Fenstersensor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6102 Türen-/Fenstersensor Weiß
Olympia 6102 Türen-/Fenstersensor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37872999
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6102
EAN/GTIN:
     4030152061020
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
22.5 mm
Gewicht
32.5 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.