Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA 203687762 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA 203687762 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß
HEYDA 203687762 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß
HEYDA 203687762 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß
HEYDA 203687762 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40027100
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203687762
EAN/GTIN:
     4005329138713
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
Flexi-Motivstanzer
Sortierpackung Einzelabbildung "Sterne Sortierpackung Einzelabbildung"
Motivgröße: ca. 4,3 cm
zum Stanzen von Motiven an jeder Stelle des Papiers
zwei Teile mit Magnetverbindung
mit Bedruckung auf dem Unterteil zur Erstellung eines Rapports
geeignet für Karton bis 220 g/m²
im stabilen, individuell bedruckten Karton mit Eurolh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
220 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEYDA
203687760
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.