Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1166 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 1166 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Pelikan 1166 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-558048
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     626868
EAN/GTIN:
     4018474626868
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erstklassige Toner aus eigener Entwicklung und Produktion Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie. Sie wollen Farbe? Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Einheit
Box
Inhalte
6.000 pages
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Dell 1700, 1700n, 1710, 1710n, P1700, P1700n, P1710n IBM Infoprint 1412, 1412N, 1512, 1512N Infoprint Solutions Company Infoprint 1412, 1412N, 1512, 1512N Lexmark E230, E230N, E232, E232N, E232T, E234, E238, E238DN, E238N, E238T, E240, E240N, E330, E332, E332N, E332TN, E340, E342, E342N, E342TN, Optra E230, E230N, E232, E232N, E232T, E234, E238, E238DN, E238N, E238T, E240, E240N, E330, E332, E332N, E332TN, E340, E342, E342N, E342TN, X340, X340N, X342, X342N Nashuatec E232, E330, E332N, P6216 NRG E232, E330, E332N Sindoricoh LP 410, 420, 430, 430N, 430N PS 3 Unisys UDS-423
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Ersatz für
12A8405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.