Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnnie Walker Gold Label Reserve Whiskey 0,7 l Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Johnnie Walker Gold Label Reserve Whiskey 0,7 l Schottland
Johnnie Walker Gold Label Reserve Whiskey 0,7 l Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62345120
Hersteller:
     Johnnie Walker
Herst.-Nr.:
     733836
EAN/GTIN:
     5000267117560
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
JOHNNIE WALKER® GOLD LABEL RESERVE™

Johnnie Walker Gold Label Reserve ist perfekt für unvergessliche Feiern. Mit seinem luxuriösen, cremigen Honigcharakter ist er eine Hommage an das harmonische Zusammenspiel der Speyside und Highland Whiskys, in dem sich noch ein Fünkchen Glut von der Westküste wiederfindet. Johnnie Walker Gold Label Reserve macht einen Abend mit Freunden zu einem unvergesslichen Erlebnis.

SERVIERVORSCHLAG

Genießen Sie Johnnie Walker Gold Label Reserve ganz nach Belieben – pur, verdünnt mit etwas Wasser oder als Mixgetränk.

Wir empfehlen Johnnie Walker Gold Label Reserve mit Apfelsaft und Soda. Serviervorschlag für den perfekten Genuss

AROMEN

Johnnie Walker Gold Label Reserve besticht durch seinen cremigen und geschmeidigen Charakter. Erleben Sie zunächst eine luxuriöse Explosion aus delikatem Nektar und mildem Rauch, gefolgt von süßen Früchten und tieferen, samtigen, honigdurchzogenen Aromen. Im Abgang entfalten sich schließlich säuselnd und verweilend die erhabenen Rauch- und Eichenaromen.

Story

Johnnie Walker Gold Label Reserve ist die Celebration Blend, eine persönliche Kreation von Masterblender Jim Beveridge, mit der gemeinsame Abende mit Ihren besten Freunden zum unvergesslichen Erlebnis werden. Darin enthalten ist u.a. Clynelish Single Malt, dessen Brennerei mit Wasser aus den Bergen versorgt wurde, in denen einst Gold gefunden wurde. Johnnie Walker Gold Label Reserve steht für Luxus und Verwöhnen, genau wie der Name es schon sagt.

Johnnie Walker Gold Label Reserve wurde mit mehreren Awards ausgezeichnet, u.a. mit vier Goldmedaillen bei Le Monde Selection Grand Gold und vier Mal Double Gold beim San Francisco World Spirits Competition.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Ursprungsland
Schottland
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
40 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 48,61429* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 46,27*
€ 55,06
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.