Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm silber
Hailo Tret-Kosmetikeimer Solid S 4l Ø18cm silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63388385
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4007126640451
EAN/GTIN:
     4007126640451
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Kosmetikeimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Silber
Müllsackhalterung
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.