Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0010 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC0010 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
LogiLink SC0010 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
LogiLink SC0010 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
LogiLink SC0010 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
LogiLink SC0010 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
LogiLink SC0010 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65245268
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0010
EAN/GTIN:
     4052792044522
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
rauchmelder funk
Rauchmelder von LogiLink erkennt Rauch und sendet ein Alarmsignal. Geeignet zur Decken- oder Wandmontage, eine Test-Taste zum Testen der Funktion sowie Signal bei schwacher Batterie. Bei Alarm ertönt ein lautes Alarmsignal mit 85 dB. Durch die 10 Jahre Lebensdauer brauchen Sie sich auch keine Sorgen mehr über das Wechseln der Batterie machen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Lichtalarm
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Alarm stumm
Ja
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
160 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR123A
Zertifikate
VdS-zertifiziert
Ja
Zertifizierung
CE, VdS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
125 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.