Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B3CCE4AN0 Backofen 71 l A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B3CCE4AN0 Backofen 71 l A Edelstahl
Neff B3CCE4AN0 Backofen 71 l A Edelstahl
Neff B3CCE4AN0 Backofen 71 l A Edelstahl
Neff B3CCE4AN0 Backofen 71 l A Edelstahl
Neff B3CCE4AN0 Backofen 71 l A Edelstahl
Neff B3CCE4AN0 Backofen 71 l A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69432855
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B3CCE4AN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Hide® – freier Zugriff in den Backofen dank der voll versenkbaren Backofentür
CircoTherm® – das ausgezeichnete NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen
Eco Clean back mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
LCD-Display – die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
1.04 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Heißluftgrillen
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungstechnik
Ecoclean
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
585 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
35375 g
Tiefe bei geöffneter Tür
635 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 315 x 357 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Display-Typ
LCD
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Kühltür
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,94*
€ 984,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,36*
€ 975,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,82*
€ 924,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,17*
€ 886,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,30*
€ 828,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.