Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APTK1160E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTK1160E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)
AgfaPhoto APTK1160E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74723930
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTK1160E
EAN/GTIN:
     4250164838025
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
ECOSYS P2040dn, ECOSYS P2040dw
Schwarztoner Seitenleistung
7200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
TK-1160
Zertifizierung
ISO 19752, DIN 33870
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02RY0NL0
ab € 73,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.