Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EDTS 372 900 Einbaukühlkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EDTS 372 900 Einbaukühlkombination
Amica EDTS 372 900 Einbaukühlkombination
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75619544
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EDTS 372 900
EAN/GTIN:
     5906006714307
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
35 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
169 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
175 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1221 mm
Gewicht
35500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
134 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Paketgewicht
39500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.