Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Tret-Mülleimer Solid M 12l Ø28cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Tret-Mülleimer Solid M 12l Ø28cm silber
Hailo Tret-Mülleimer Solid M 12l Ø28cm silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75646003
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0514-079
EAN/GTIN:
     4007126054784
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Innenbehälter
Inneneimer
Der kompakte Tret-Mülleimer - formschön, funktionell und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
14 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Silber
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.