Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Vorratsglas Kitchen Storage 1,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Vorratsglas Kitchen Storage 1,5l
Ritzenhoff & Breker Vorratsglas Kitchen Storage 1,5l
Ritzenhoff & Breker Vorratsglas Kitchen Storage 1,5l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75659275
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     807.820
EAN/GTIN:
     4006344807820
Suchbegriffe:
Kaffee-Behälter
Kaffee-Dose
Kaffeebehälter
Kaffeedose
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Schwarz
Volumen (ml)
1500 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
807.813
ab € 6,97*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
807.837
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.