Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05004357001 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05004357001 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Schwarz
Wera 05004357001 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Schwarz
Wera 05004357001 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76306734
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004357001
EAN/GTIN:
     4013288211491
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Der Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container mit extra tiefen Fächern ist mit seinem Klettsystem und seiner Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und bequemen Werkzeugtransport. Die innen- und außenliegenden Klettzonen sorgen für extrem hohe Flexibilität und Raumausnutzung. Dadurch passt unglaublich viel Werkzeug in und an den Container. Wera 2go 2 sorgt für leichtes Gepäck, denn nur die wirklich benötigten Werkzeuge werden mitgenommen. Das robuste und formstabile Material schützt die mitgeführten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe und erhöht die Lebensdauer des Werkzeug-Containers. Der gepolsterte und verstellbare breite Tragegurt und die eng am Körper anliegende Position des Containers verschaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die Hände bleiben beim Transport frei. Inklusive 1 Köcher Wera 2go 4 mit individuell einstellbarem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge. 4 dieser Köcher können mühelos verstaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
4
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2970 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.