Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 330110 Abfallbehälter Rechteckig Netz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wepa 330110 Abfallbehälter Rechteckig Netz Weiß
Wepa 330110 Abfallbehälter Rechteckig Netz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331994
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     330110
EAN/GTIN:
     4000735700066
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Das robuste Drahtgeflecht eignet sich besonders als "Sammelstelle" für Papierhandtücher im Innenbereich. Die einfache WEPA-Lösung für Stand- und Wandmontage.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
60 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
60 l
Färbung
Monochromatisch
Material
Netz
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95753
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.