Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics CF3050 Wattestäbchen 50 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chemtronics CF3050 Wattestäbchen 50 Stück(e)
Chemtronics CF3050 Wattestäbchen 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76517205
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Kopfes
6.3 mm
Kopflänge
19 mm
Grifflänge
154 mm
Griffdicke
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Mine
Schaum
Materiallgriff
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
38542F
ab € 9,55*
Zubehör
Chemtronics
CF2050
ab € 22,10*
Zubehör
Chemtronics
CF4050
ab € 17,67*
Zubehör
Chemtronics
CX50
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.