Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Bosch Twinguard Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77809656
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 001 213
EAN/GTIN:
     4062321091019
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Rauchmelder
Der Rauchwarnmelder, der Ihr Zuhause doppelt schützt Der Twinguard Rauchwarnmelder warnt Sie nicht nur im Brandfall, sondern hat auch Ihre Raumluft immer im Blick. Den vollen Funktionsumfang des Twinguard nutzen Sie, wenn Sie den smarten Rauchwarnmelder mit weiteren Bosch Smart Home Komponenten kombinieren: Im Brand- oder Einbruchfall löst er Alarm aus und aktiviert eingebundene smarte Kameras. So sind Sie immer informiert, was in Ihrem Zuhause geschieht – auch wenn Sie nicht da sind. Professionelle Raucherkennung Durch die einzigartige Dual-Ray-Technologie von Bosch bietet der smarte Rauchwarnmelder höchsten Brandschutz. Er löst bereits bei leichter Rauchentwicklung einen geräuschreduzierten Voralarm aus. So können Sie sofort reagieren und Maßnahmen einleiten. Optimales Raumklima Der Twinguard misst laufend Luftgüte, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Das macht es Ihnen ganz leicht, Ihr Raumklima zu verbessern. Auf Wunsch erhalten Sie eine Nachricht, wenn der Twinguard Werte außerhalb der Optimalbereiche erkennt. Zusätzlich können Sie die Werte der konstanten Luftgütemessung bequem in der Bosch Smart Home App ablesen. Smarte Systemlösung Als Teil des Bosch Smart Home Systems bietet der intelligente Rauchwarnmelder nun noch mehr Funktionen und Vorteile. Für Sie bedeutet das vor allem ein Plus an Sicherheit: Der Twinguard schlägt Alarm – bei Brandgefahr und bei Einbruch. Schlägt Alarm, aktiviert smarte Kameras Bei Rauchentwicklung aktiviert Ihr smarter Twinguard Rauchwarnmelder nicht nur den Alarm, sondern auch alle im System verbundenen Innen- und Außenkameras. Diese starten die Aufnahme und senden direkt ein Live-Bild auf Ihr Smartphone, sodass Sie bestmöglich informiert sind, was zuhause vor sich geht. Leitet Alarmsignale an vernetzte Rauchwarnmelder im ganzen Haus weiter Immer auf der sicheren Seite: Sobald ein Twinguard Rauch erkennt, gibt er ein Signal an alle vernetzten Rauchmelder und Twinguards im Haus weiter. An allen Rauchmeldern ertönt sofort ein Alarm. So hören Sie auch im Keller, wenn in der Küche das Öl in der Steakpfanne zu heiß wird und können schnell reagieren. Schlägt Alarm, aktiviert smarte Kameras Bei Rauchentwicklung aktiviert Ihr smarter Twinguard Rauchwarnmelder nicht nur den Alarm, sondern auch alle im System verbundenen Innen- und Außenkameras. Diese starten die Aufnahme und senden direkt ein Live-Bild auf Ihr Smartphone, sodass Sie bestmöglich informiert sind, was zuhause vor sich geht. Schlägt Einbrecher in die Flucht Ergänzen Sie Ihr Alarmsystem mit dem Twinguard für umfassenden Einbruchschutz. Tür-/Fensterkontakt oder Bewegungsmelder erkennen, wenn ein unerwünschter Gast das Haus betritt. Sofort löst die Sirene des Rauchwarnmelders Alarm aus und gibt diesen an alle vernetzten Rauchwarnmelder im Haus weiter. Gleichzeitig beginnen integrierte Philips Hue Lampen rot zu blinken. Abgeschreckt durch akustische und optische Alarmsignale flüchtet der Eindringling – der Einbruch ist gescheitert. Immer die perfekte Luftqualität Der Twinguard unterstützt Sie dabei, Ihre persönliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Er misst kontinuierlich die Zusammensetzung der Raumluft. Auf Wunsch informiert er Sie automatisch, sobald Ihre individuell definierten Optimalwerte verlassen werden. Der Twinguard unterstützt Sie dabei, Ihre persönliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Er misst kontinuierlich die Zusammensetzung der Raumluft. Auf Wunsch informiert er Sie automatisch, sobald Ihre individuell definierten Optimalwerte verlassen werden. Ist die Luft im Kinderzimmer stickig? Blinkende Philips Hue Lampen im Wohnzimmer machen Sie darauf aufmerksam.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
181.5 mm
Verpackungstiefe
102.75 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Merkmale
Detektortyp
Kombi-Detektor
Interkonnektabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Maximale Reichweite
100 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Eingebaute Lautsprecher
Ja
LED-Anzeigen
Alarm
Lichtalarm
Ja
Fehlalarmschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
440 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.