Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe 222 l Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe 222 l Freistehend B
Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe 222 l Freistehend B
Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe 222 l Freistehend B
Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe 222 l Freistehend B
Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe 222 l Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79325675
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993366851
EAN/GTIN:
     9550000028586
Suchbegriffe:
Flaschentruhe
Kühltruhe
flaschentruhe liebherr
flaschentruhe
Glasschiebedeckel
Die Glasschiebedeckel ermöglichen einen klaren Blick auf die eingelagerten Produkte und sorgen so für eine wirkungsstarke und überzeugende Präsentation der Waren. Sie bestehen aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas und sind daher besonders schlagfest.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
51300 g
Paketgewicht
58700 g
Design
Produkttyp
Kühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
153.5 kWh
Stromstärke
1.5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
222 l
Bruttokapazität Kühlschrank
296 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
222 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
296 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 15 °C
Geräuschpegel
42 dB
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,69*
€ 1.005,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,36*
€ 996,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,96*
€ 962,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,63*
€ 928,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,89*
€ 873,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.