Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PS1-E-WE Alarmkommunikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PS1-E-WE Alarmkommunikator
Hikvision Digital Technology DS-PS1-E-WE Alarmkommunikator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80976751
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PS1-E-WE
EAN/GTIN:
     6941264054146
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
47.3 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
606.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.