Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
LogiLink ID0201 Numerische Tastatur Notebook Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81630660
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0201
EAN/GTIN:
     4052792056785
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur? Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach mit Ihrer Tastatur verbinden und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Dank Bluetooth V5.1 geschieht dies auch ganz ohne Kabel, so dass Sie sich wegen eines Kabelsalates keine Sorgen machen müssen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84716060
Merkmale
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Zweck
Notebook
Tastatur - Tastenanzahl
17
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
25 - 100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.