Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow FTBRO.23.06 Akzentstuhl Klassisch Sessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow FTBRO.23.06 Akzentstuhl Klassisch Sessel
PaperFlow FTBRO.23.06 Akzentstuhl Klassisch Sessel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85278431
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTBRO.23.06
EAN/GTIN:
     3660141230376
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
paperflow besuchersessel blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sessel
Polstermaterial
Polyester
Polsterfarbe
Blau
Rahmenmaterial
Partikelbord, Holz
Anzahl
1
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Holz
Fußmaterial
Holz
Fußfarbe
Holz
Füllmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Rückenlehne
Ja
Armlehnenart
Harte Armlehne
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
790 mm
Sitztiefe
520 mm
Sitzhöhe
440 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel blau, besuchersessel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
FTBRO.23.02
ab € 247,22*
Ähnlich
Paperflow
FTBRO.23.11
ab € 218,62*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MA
ab € 59,57*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MB
ab € 59,71*
Ähnlich
Paperflow
TFLO120X170MC
ab € 59,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.