Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes LX Series Powershred LX220 Aktenvernichter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes LX Series Powershred LX220 Aktenvernichter Schwarz
Fellowes LX Series Powershred LX220 Aktenvernichter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86741444
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5502601
EAN/GTIN:
     0043859763832
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
590.6 mm
Gewicht
15700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 12 mm
Korbvolumen
30 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
20 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
30 min
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5502501
ab € 231,15*
Ähnlich
Fellowes
5502201
ab € 168,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.