Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 106787201 Notizbuch A5 80 Blätter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen 106787201 Notizbuch A5 80 Blätter Rot
Brunnen 106787201 Notizbuch A5 80 Blätter Rot
Brunnen 106787201 Notizbuch A5 80 Blätter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87139775
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106787201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067952
ab € 0,89*
Ähnlich
Landré
100050114
ab € 1,10*
Ähnlich
Oxford
100102483
ab € 4,30*
Ähnlich
BRUNNEN
106787101
ab € 1,08*
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.