Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Documento Optifix B4 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco Documento Optifix B4 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Beige
Elco Documento Optifix B4 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8894442
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     48798
EAN/GTIN:
     7611722011996
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Platz und Stabilität, um auch grosse Inhalte zu verschicken. Der grün gestreifte Innendruck schützt vertrauliche Dokumente vor allzu neugierigen Blicken.

Papier Beige Kraft 120 gm2
- mit Seitenfalten 20 mm
- Innendruck ELCO documento grün gestreift
- erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
B4 (250 x 353 mm)
Produktfarbe
Beige
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
353 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,4174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,13*
€ 127,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,84*
€ 127,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.