Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS CD 350 Merchandiser Kühlschrank Freistehend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS CD 350 Merchandiser Kühlschrank Freistehend D
KBS CD 350 Merchandiser Kühlschrank Freistehend D
KBS CD 350 Merchandiser Kühlschrank Freistehend D
KBS CD 350 Merchandiser Kühlschrank Freistehend D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715611
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190014
EAN/GTIN:
     4059395000108
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1730 mm
Paketgewicht
91500 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
744 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
230 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
350 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
350 l
Maximale Betriebstemperatur
12 °C
Minimale Betriebstemperatur
2 °C
Geräuschpegel
43 dB
Kältemittelart
R 600a (Isobutan)/GWP 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,04*
€ 755,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,84*
€ 726,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,42*
€ 657,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190005
ab € 513,27*
Ähnlich
KBS
9190030
ab € 526,66*
Ähnlich
KBS
9190035
ab € 561,96*
Ähnlich
KBS
9190003
ab € 571,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.