Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS D 200 Eiscreme-Gefrierschrank 168 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS D 200 Eiscreme-Gefrierschrank 168 l Freistehend
KBS D 200 Eiscreme-Gefrierschrank 168 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715933
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     921022
EAN/GTIN:
     4059395058024
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D200 mit geradem Glasschiebedeckel aus Sicherheitsglas (Tempered glass), bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 190 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit geradem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
725 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
51000 g
Paketgewicht
54000 g
Design
Produkttyp
Eiscreme-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Sperren
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
168 l
Bruttokapazität Gefrierfach
190 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-23 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-15 °C
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
695 kWh
Anschlusswert
200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
168 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
190 l
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Geräuschpegel
52 dB
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,16*
€ 617,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,54*
€ 615,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,92*
€ 599,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,35*
€ 578,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
922022
ab € 491,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.