Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Chimney Rock 3 Plus Grün, Grau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90131182
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000032117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Lieferumfang
Netz enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Schlafbereich
10 m²
Wohnbereich
13.5 m²
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4500 mm
Bodenwischlappen
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl der Zimmer
2
Seitenfenster
Ja
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.