Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12545 Tischdecke 80 x 5000 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12545 Tischdecke 80 x 5000 cm
Papstar 12545 Tischdecke 80 x 5000 cm
Papstar 12545 Tischdecke 80 x 5000 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911225455
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12545
EAN/GTIN:
     4002911125458
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 50 m
- Breite: 80 cm
- Stärke: 40 gr/m²
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
80 x 5000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Produkttyp
Tischdecke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 8,50*
€ 8,50*
12 Tage
100
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,52*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 11,70*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,53*
€ 13,52*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 15,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,76*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,65*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,78*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,49*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,22*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,81*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,78*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.