Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P5535 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer P5535 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Acer P5535 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Acer P5535 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Acer P5535 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Acer P5535 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Acer P5535 Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     2218-P5535
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUM11.001
EAN/GTIN:
     4710886603740
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
16.91 - 21.60 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
31 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 7.5 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2730 g
Breite
315 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
103 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lampenleistung
240 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
3
pro Stück
€ 9,50*
ab € 585,44*
€ 637,43*
2 Tage
252
pro Stück
Frei Haus
ab € 590,24*
€ 637,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 626,81*
€ 671,02*
6 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 627,54*
€ 673,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 630,71*
€ 674,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,43*
€ 758,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,48*
€ 726,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,98*
€ 719,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,73*
€ 713,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,72*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,38*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,74*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,45*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,75*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,39*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.