Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber 43007 Briefumschlag Silber, Transparent, Weiß 1000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daiber 43007 Briefumschlag Silber, Transparent, Weiß 1000 Stück(e)
Daiber 43007 Briefumschlag Silber, Transparent, Weiß 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9631516
Hersteller:
     Daiber
Herst.-Nr.:
     43007
EAN/GTIN:
     4019518030979
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
aus Pergamin, silberweiß 40g/m^2 Öffnung an der Breitseite, mit überstehendem Rand als Fingergriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Transparent, Weiß
Mediengewicht
40 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Länge (mm)
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.