Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 043-49-VDE-210 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS 043-49-VDE-210 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
NWS 043-49-VDE-210 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
NWS 043-49-VDE-210 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
NWS 043-49-VDE-210 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96962361
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     043-49-VDE-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Orange, Rot
Material
Stahl
Ergonomische Griffe
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 06 230
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.