Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.20B
Facom ‎U.20B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96966649
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.20B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
193.8 mm
Tiefe
220.9 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1700 g
Logistikdaten
ASIN
B008BT4K0I
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
U.312HJ4
ab € 658,85*
Ähnlich
Facom
U.306-180
ab € 167,81*
Ähnlich
Facom
U.320
ab € 1.188,73*
Ähnlich
Facom
U.33A
ab € 170,12*
Ähnlich
Facom
U.306PB
ab € 146,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.