Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 43UQ75009LF Fernseher 109,2 cm (43 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97724333
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UQ75009LF
EAN/GTIN:
     8806091101402
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Beeindruckendes 4K-Erlebnis Erleben Sie ein völlig neuartiges TV-Erlebnis mit den LG UHD TVs. Genießen Sie leuchtende Farben und atemberaubende Details in Real 4K. Wir stellen vor: Die perfekte Symbiose mit Ihrem Wohnraum LG UHD TVs sind jetzt mit einem noch schlankeren Design entworfen und passen mit dem minimalen Rahmen perfekt zu Ihrem Interieur. α5 Gen5 4K AI-Prozessor Für ein ganz neues Fernseherlebnis Der α5 Gen 5 4K AI-Prozessor optimiert den LG UHD TV, um Ihnen ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis zu bieten. 4K upscaling völlig neu definiert Sehen Sie sich Inhalte, die nicht in 4K vorliegen, auf einem großen UHD-Bildschirm in 4K Qualität an und genießen Sie zu jedem Zeitpunkt Klarheit und Präzision. ThinQ AI Intelligenter, als Sie denken Von der Sprachsteuerung bis hin zu personalisierten Inhalten: ThinQ AI macht den LG UHD TV zu einem smarten Erlebnis. Intelligenter, als Sie denken Übernehmen Sie die Kontrolle. Die intelligente Sprachsteuerung über Apple AirPlay etc. macht die Steuerung Ihres LG UHD TV einfacher und schneller als je zuvor. *Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Markenzeichen von Apple Inc. *Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren. *Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung anders aussehen. *Die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit kann je nach Region variieren. Mein Profil Genießen Sie den Komfort, sich in Ihr eigenes Konto einzuloggen und die Ihnen exklusiv empfohlenen Inhalte anzusehen. Sports Alert Nutzen Sie den Sports Alert und verpassen Sie kein Tor Ihrer Lieblingsmannschaft! Erhalten Benachrichtigungen von allen wichtigen Ereignissen Ihrer ausgewählten Teams. Kinofeeling für zu Hause Betrachten Sie Inhalte in 4K und erleben Sie authentisches Kinofeeling. HDR10 Pro HDR10 Pro passt die Helligkeit an, sodass Farben und Klarheit in jedem Bild verbessert werden. Lassen Sie sich davon begeistern, wie realistisch Ihre Inhalte aussehen. Rüsten Sie sich für ein episches Spielvergnügen Genießen Sie dank Cloud Game, Game Dashboard und Game Optimizer sowie HGiG ein großartiges Spielerlebnis. Cloud-Gaming Greifen Sie dank der Cloud-Gaming-Kompatibilität über Google STADIA und GEFORCE NOW noch einfacher und schneller auf Ihre Lieblingsspiele zu. Grüner ist besser Die Verpackung des LG UHD TV wurde mit einem einfarbigen Druck und einem recyclingfähigen Karton neu gestaltet.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Jahr der Einführung
2022
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Filmemacher, Spiel
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, YouTube
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
80 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
973 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
187 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
611 mm
Gewicht (mit Ständer)
8100 g
Breite (ohne Standfuß)
973 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
572 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8000 g
Breite der Standhalterung
813 mm
Tiefe der Standhalterung
187 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
10200 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Teletextstandards
EPG
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Untertitelformate unterstützt
DVB
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 Zoll
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Vollbildverfahren
Ja
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Sichtbare Größe (diagonal)
1080 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
37
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 328,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,18*
€ 453,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,78*
€ 444,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,79*
€ 436,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,05*
€ 424,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,37*
€ 390,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.