Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Hisense 55U8HQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99181866
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55U8HQ
EAN/GTIN:
     6942147476949
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Hisense 55U8HQ bietet ein unvergleichbares Heimkinoerlebnis. Erleben Sie ein unvergleichliches Fernseherlebnis mit der patentierten 4K MINI LED ULED® Technologie für beindruckende Kontraste, tiefen Schwarztönen und verbesserten Helligkeitswerten. Das perfekte Zusammenspiel aus der Hi View Engine, basierend auf einem Quad Core Prozessor, Local Dimming und Wide Color Gamut mittels Quantum Dot Technologie sorgt für erweitertes Farbvolumen und Detailreichtum - wie kein anderer in seiner Klasse. Für Gamer bietet der Game Mode Pro pures Spielvergnügen mit HDMI 2.1 Unterstützung (120Hz@4K). Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz. Freesync sorgt für eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz an die Aktualisierungsrate von Videoinhalten für eine stromsparende und ruckelfreie Videowiedergabe. Die UHD AI Upscaling Technologie optimiert sogar FHD-Signale auf nahezu 4K-Qualität. Anstatt einfach jedes Pixel 4-fach hochzurechnen, analysiert die Hisense UHD AI Upscaling Technologie das Farbspektrum angrenzender Pixel und optimiert die Farbgebung Szene für Szene. Auch überzeugt er mit seiner extrem flachen Bauweise und seinem hochwertigen Design. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität und ein eleganter Frontspeaker sorgt in Kombination mit integriertem Subwoofer für 70W Klangvolumen. Optimal für ein unvergleichbares Heimkinoerlebnis.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
70 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Soundmodus
Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Chili, Disney+, Netflix
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.5
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
170 kWh
Energiesparmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1233 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
784 mm
Gewicht (mit Ständer)
24500 g
Breite (ohne Standfuß)
1233 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
874 mm
Gewicht (ohne Ständer)
19400 g
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Sonstige Funktionen
HDMI
Ja
Ursprungsland
Slowenien
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
1233 x 30 x 784 mm
Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT)
1233 x 784 x 30 mm
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
DVB-T2-Tuner
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
VESA-Halterung
Ja
Jahr der Einführung
2022
Ständertyp
Mittiger Ständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG
Dolby Vision
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 812,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,23*
€ 1.083,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,58*
€ 1.078,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,84*
€ 1.022,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.