Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
DELL P Series P2723DE LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99190842
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P2723DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie pure Produktivität auf einem 27"-QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1057602
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9780 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 20 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
6550 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.18 mm
Höhe (ohne Standfuß)
360.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5070 g
Rahmenbreite (Seite)
7.43 mm
Rahmenbreite (oben)
7.37 mm
Rahmenbreite (unten)
17.77 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
175 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
29 - 113 kHz
Vertikaler Scanbereich
49 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 630,47*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 684,97*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 697,96*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 617,55*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,04*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,07*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,67*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 998,06*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 780,77*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,52*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,12*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 903,85*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 872,11*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 939,30*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.