Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC GINBO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99191002
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6938405330
EAN/GTIN:
     6939412013640
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Arbeitsspannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
155 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Befestigungstyp
Bodenmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Tragbar
Ja
Ergonomie
Entdeckungswinkel
120 °
Distanzerfassung
10 m
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Lichtleistung
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
6935502330
ab € 78,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
821860142
ab € 72,55*
Ähnlich
Globo
33026
ab € 9,98*
Ähnlich
Lutec
6996601012
ab € 69,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.