Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HL-820VERA-WA-EP Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio HL-820VERA-WA-EP Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau
Casio HL-820VERA-WA-EP Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99369785
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HL-820VERA-WA-EP
EAN/GTIN:
     4549526613722
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR1130
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.5 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10 mm
Leistungen
Maximale Anzahl der ausstehenden Aktionen
4
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B001AA
ab € 10,31*
Ähnlich
Casio
MS-20NC-BU
ab € 7,50*
Ähnlich
Casio
SL-320TE
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.