Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
M5Stack K121 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772512
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92.5 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
126.3 g
Merkmale
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Messstreifen, dehnungsmessstreifen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.