Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020F19 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polyester Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M GPT-020F19 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polyester Transparent
3M GPT-020F19 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polyester Transparent
3M GPT-020F19 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polyester Transparent
3M GPT-020F19 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polyester Transparent
3M GPT-020F19 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Polyester Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100653323
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020F19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).

Einschließlich Edelstahl, PC, Aluminium, ABS, PP und Glas. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen). Das ideale Klebeband für zahlreiche Branchen. Durch die gute Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen kann es in den den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden wie in Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Transportmitteln, Beschilderungen, Werbedisplays und Bodenbelagsklebungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polyester
Doppelseitig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Dicke
0.2 mm
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
190 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1358* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 800 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5952F19
ab € 68,20*
Ähnlich
3M
7000072183
ab € 47,14*
Ähnlich
3M
7000072184
ab € 74,95*
Ähnlich
3M
7000072216
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.