Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100905751
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     DW3401
EAN/GTIN:
     4710739597714
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Neovo Monitore
DW3401 - 34" Ultrawide 1440p USB-C Display
Der DW3401 34-Zoll-USB-C-Monitor wurde entwickelt, um die Produktivität für einen flexiblen Arbeitsplatz im Büro und zu Hause zu steigern. Mit der USB-C Ein-Kabel-Lösung ist es einfach, den Laptop oder das Tablet anzuschließen und gleichzeitig das Gerät aufzuladen, so dass Sie schnell mit der Arbeit beginnen können. Darüber hinaus bietet der Monitor eine UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln im 21:9 Format, großzügige Betrachtungswinkel und eine Farbwiedergabe, die für eine scharfe und detailgetreue Bilddarstellung sorgt. Der ergonomische Ständer mit allen Funktionen unterstützt eine produktive und komfortable Arbeitsumgebung für Ihre Abeit mit Dokumenten, Webdesign, Grafikarbeiten die Videoproduktion oder viele andere PC-Tätigkeiten.

USB-C EIN-KABEL-ANSCHLUSS FÜR SCHNELLES PRODUKTIVES ARBEITEN
Schneller mit der Arbeit beginnen und Ihren Desktop von unnötigen Kabeln freihalten - dank der USB-C Ein-Kabel-Verbindung. Video, Audio, Daten und Strom werden bequem über nur ein einziges Kabel übertragen.

USB Power Delivery
Versorgen Sie Ihr Notebook, Tablet oder Mobiltelefon über das USB-C-Kabel und den Anschluss mit Strom und laden Sie es auf (bis zu 65 W). When charging connected device via USB Type-C Connector, check if the device is equipped with a USB Type-C Connector that supports charging function via USB Power Delivery.

Super Speed Data Transfer
Genießen Sie schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.

Zeigt 2K-Video an
Zeigen Sie 2K-QHD-Videos von Ihrem Notebook über nur ein einzigen USB-C-Anschluss und ein einziges Kabel an.

3440 X 1440 SCHARFE BILDQUALITÄT BEEINDRUCKENDE FARBEN UND AUFLÖSUNG
Der DW3401 USB-C-Monitor mit 1440p-Auflösung liefert mehr Bilddetails und kristallklare Bilder, und bietet dafür auch mehr Bildschirmfläche: Mehr Inhalte für produktives Arbeiten.

SEE MORE CONTENT AND MULTI-TASKING
This 21:9 aspeact ratio offers much wider space to view more columns on one excel files, codings or tool bar for video editors. Its around 30% more space than 16:9 aspect ratio is also ideal for multi-tasking to view different windows for more productive work.

LEBENDIGE FARBWIEDERGABE
Der Monitor bietet einen breiteren Farbraum, der verschiedene Standards abdeckt, darunter 130 % sRGB, 110 % AdobeRGB und 100 % DCI-P3, um präzise Farben und ebendige Bilder für eine beeindruckende Farbleistung zu bieten.

PRÄZISE UND KONSISTENT
Mit Delta E≤2-Farbgenauigkeit sorgt der DW3401 für eine naturgetreue Farbwiedergabe. Damit Ihre Motive auf dem Bildschirm genau so dargestellt werden, wie Sie selber sie sehen.

FLÜSSIGE BEWEGTBILD-WIEDERGABE
Der DW3401 zeigt Ihre Inhalt mit einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz. Dies garantiert ruckelreien Bildlauf und ermöglicht bessere Erkennbarkeit schnell bewegender Objekte.

NAHTLOSES GAMEPLAY
Adaptive Sync-Funktionalität erlaubt automatische Synchronisation mit der Grafikkarte um Screen Tearing, Stottern und Eingangslatenz zu unterdrücken. So können Sie nahtloses Gameplay für Sport, Rennspiele für Konsolen oder Casual Gaming genießen.

WEITE BETRACHTUNGSWINKEL MIT IPS
Dank der IPS-Panel-Technologie liefert dieser USB-C-Monitor gleichbleibende Bilddarstellung unabhängig vom Blickwinkel - egal ob Sie von oben, unten, von vorne oder von der Seite auf den Bildschirm schauen.

RANDLOSES DESIGN
Das rahmenlose Design unterstützt den Aufbau von Mehrbildschirm-Systemen an Ihrem Arbeitsplatz. Das beinahe nahtlose Seherlebnis ermöglicht die Steigerung Ihrer Arbeits-Produktivität.

HDR400 READY
Dank der Fähigkeit, HDR400-Videosignale* zu dekodieren, liefert dieser Monitor eine unglaublich detaillierte Videowiedergabe. Die Farben sind heller und lebendiger, und der Kontrast ist satter und detaillierter. Mit der HDR400 Bildwiedergabe zeigt dieser Monitor Videos so an, wie sie eigentlich gesehen werden sollten - für ein noch umfassenderes und intensiveres Seherlebnis.

PIP/PBP
Der Monitor unterstützt Picture-in-Picture (PiP) und Picture-by-Picture (PbP) zur Anzeige von Inhalten aus verschiedenen Eingangsquellen - ideal für multiple Tasks auf einem Monitor.

Verbesserter Betrachtungskomfort
Mit flimmerfreier Hintergrundbeleuchtung und Blaulichtfilter sorgt der randlose 34-Zoll-Monitor für verbesserten Betrachtungskomfort und reduziert die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung.

Vielfältige Konnektivität
Neben dem USB 3.1 Typ C-Anschluss bieten der DisplayPort, die HDMI-Eingänge und die zwei Lautsprecher die Freiheit und Flexibilität, eine Vielzahl von Multimedia-Geräten anzuschließen.

VESA Befestigungs-Vorrüstung
Der VESA-Montagestandard (100 x 100mm) erlaubt die Erweiterung und Verwendung mit Zubehöroptionen.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Delta E
2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis
21:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 112 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
87 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
130 %
NTSC Abdeckung (typisch)
110 %
Adobe RGB-Abdeckung
110 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1271773
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
960 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
14500 g
Garantiekarte
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
817 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
218.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
560.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
11100 g
Breite (ohne Standfuß)
817 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
62 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Fotobearbeitung
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,59*
€ 658,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,52*
€ 650,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,80*
€ 625,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
LH220011E0100
ab € 174,87*
Zubehör
Neovo
TX152011E0100
ab € 478,20*
Zubehör
Neovo
X15E0011E0100
ab € 332,89*
Zubehör
Neovo
X19E0011E0100
ab € 509,16*
Zubehör
Neovo
X22E00A1E0100
ab € 522,16*
Zubehör
Neovo
X24E00A1E0100
ab € 562,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.