Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C280 Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C280 Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Schwarz
Fluke C280 Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Schwarz
Fluke C280 Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100937923
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     C280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Erdungsmessgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Softtasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
1
Markenkompatibilität
Fluke
Kompatibilität
287, 289
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 392,50*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 216,71*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 225,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.