Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-340219 Herst.-Nr.: ME02591 EAN/GTIN: 4001686324219 |
| |
|
| | |
| Saure Bärenzungen Warum Bärenzungen so heißen? Weil der Bär auf der Zunge steppt, wenn diese lecker-sauren Fruchtgummis genascht werden. Als veganes Doppel kombinieren sie Apfel-, Cola-, Himbeer-, Saftorangen- oder Zitronengeschmack zu einer bärigen Geschmacksparty.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Winegum | | Kapazität | 1350 g | | Geschmack | Cola, Fruits | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Brennwert (pro 100 g) | 1475 kJ | | | 347 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 85 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 65 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 0.5 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.14 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Dose | € 7,90* | ab € 6,001* | € 9,111* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,05* | € 9,17* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,51* | ab € 7,35* | € 10,74* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,38* | € 10,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,04* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1,35 Kilogramm (ab € 4,44519* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|