Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RB39EPW4 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 95 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RB39EPW4 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 95 l F Weiß
Gorenje RB39EPW4 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 95 l F Weiß
Gorenje RB39EPW4 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 95 l F Weiß
Gorenje RB39EPW4 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 95 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101625251
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     RB39EPW4
EAN/GTIN:
     3838782576263
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Praktische Lagerung für Eier

Dank der praktischen und leicht zu reinigenden Eierablage halten Sie Ihre Eier immer griffbereit

Sparen Sie Geld

Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Wie frisch aus dem Gemüsegarten

Die geräumige CrispZone-Schublade wurde entwickelt, um die Nährstoffe zu erhalten und die Frische Ihrer Lebensmittel zu verlängern. Niedrige Temperaturen erhöhen die Qualität Ihrer Produkte.

Saving energy.

The most optimal temperature for freezer is -18 degreese.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
85 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
10 l
Lagerzeit bei Störung
5 h
Sternekennzeichnung
3*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
494 mm
Tiefe
494 mm
Höhe
847 mm
Gewicht
25000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
165 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
532 mm
Verpackungstiefe
542 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
27000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
95 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.