Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon SW1 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 4G Schwarz, Blau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon SW1 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 4G Schwarz, Blau GPS
Beafon SW1 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 4G Schwarz, Blau GPS
Beafon SW1 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 4G Schwarz, Blau GPS
Beafon SW1 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 4G Schwarz, Blau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101754897
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     KIDS_SW1_EU001BB
EAN/GTIN:
     9120042776723
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
NEUHEIT! Die bea-fon Kids Watch SW1 ist eine 4G GPS-Smartwatch für Kinder mit einer separaten SOS Taste. Diese Kids Watch wird über eine bea-fon App eingerichtet und gesteuert, so dass jedes Elternteil auf Ihrem Smartphone immer eine genaue Kontrolle über den Standort (GPS) Ihres Kindes hat. Durch die bea-fon Watch App für Android und iOS sind Sie immer mit ihrem Kind verbunden und steuern alle Bedienungen, was Ihr Kind darf und was nicht. Hinterlegen Sie eine oder mehrere SOS-Notrufnummern oder hinterlegen Sie eine SOS- Sicherheitszone. Sobald Ihr Kind den von Ihnen festgelegten Bereich verlässt, erhalten Sie sofort einen SOS-Benachrichtigung mit allen GPS Daten auf der Karte ersichtlich. Durch eine durchgehende Verbindung zwischen der bea-fon App und der SW1 können Sie jederzeit den Live-Standort Ihres Kindes sowie den bisherigen Standortverlauf abrufen. Eine schnelle Erreichbarkeit ist durch ein direktes Telefonat, einem Video Call oder per Voice Chat möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
44.5 mm
Dicke
16 mm
Gewicht
53 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
SIM-Kartentyp
NanoSIM
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.7 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Blau
Armbandfarbe
Schwarz, Blau
Form
Rechteckig
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Gesprächszeit
3 h
Bereitschaftszeit
80 h
Merkmale
Schrittzähler
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Spiele
Stoppuhr
Ja
Schaltflächen für Smartwatch
SOS
Unterstützte Anwendungen
bea-fon Watch App
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.