Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E
Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E
Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E
Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E
Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E
Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E
Bartscher 700078 Industrieller Kühl/Gefrierschrank E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103503453
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
14000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyethylen
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Anschlusswert
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 38 °C
Leistungen
Klimaklasse
ST
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.