Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Bartscher 200095 Gewerblicher Speisenwärmer 1,7 l 0 - 100 °C 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103980517
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1.7 l
Temperaturregelbereich
0 - 100 °C
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
960 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.