Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G
Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G
Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G
Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G
Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G
Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G
Bartscher 700182G Industrieller Kühl/Gefrierschrank G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103988173
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700182G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
832 mm
Gewicht
23200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
139 kWh
Anschlusswert
85 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
SN
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
36 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,71*
€ 468,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.