Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150993 Reisebecher Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104060370
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
428 mm
Gewicht
2400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.