Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150992 Reisebecher Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104076316
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Isolierkanne Kaffeemaschine
Pump-Isolierkanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
1620 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.